Beli Mini Pneumatic Drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Drill
    Mulai

    Rp9.299.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Drill
    Deskripsi:
    -Small-sized, lightweight and powerful air motor are used, so that quick drilling work is possible.-For drilling work in various industries such as electrical equipment, sash, sheet metal, prefabrication, etc.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 6.50
    • Drilling Capacity: 6.5mm
    • Air consumption: 0.5
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Back
    • No-load Speed (minute): 2400
    • Purpose of Use: For drilling work in various industries such as electrical equipment, sash, sheet metal, prefabrication, etc.
    • Total Length: 150mm
  6. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  7. TRUSCO Pin Vise (Pemegang Mata Bor Mini)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Pin Vise (Pemegang Mata Bor Mini)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 65
    • Weight (g): 33
    • Compatible Size (mm): 0.1-2.0
  8. SP Air-Drill with Silencer
    48%
    Mulai

    Rp4.899.900

    SP Air-Drill with Silencer
    Deskripsi:
    -Lighter mini size compared with the electric drill of the same performance.-For general drilling work.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 13
    • Drilling Capacity: 13mm
    • Air consumption: 0.3
    • Hose Intake Port: NPT1/4
    • Exhaust: Back
    • No-load Speed (minute): 220
    • Total Length: 222mm
  9. SP AIR Air-Drill with Silencer
    Mulai

    Rp4.799.900

    SP AIR Air-Drill with Silencer
    Deskripsi:
    -Lighter mini size compared with the electric drill of the same performance.-For general drilling work.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
    • Drilling Capacity: 10mm
    • Hose Intake Port: NPT1/4
    • Exhaust: Back
  10. NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Mini Ace
    Mulai

    Rp38.999.900

    NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Mini Ace
    atribut:
    • Type: Portable drilling machine
    • Cabtire Code: 2.4m (0.75 mm2, 3 cores)
    • Power: AC100V (50/60Hz)
    • Usable Brade: Mini brooches
    • Accessories: Mini brooches Ø 11.5, Ø 15: 1 each. Mini brooch wrench: 1pc. Hexagonal bar spanner 2.5mm, 4mm, 5mm: 1 each. Spanner 8x10mm: 1pc. Spanner 10x12mm: 2pcs. Cutting oil 0.5 L: 1 box
    • Body Dimension (mm) Depth: 309
    • Body Dimension (mm) Height: 476
    • Drilling Ability (mm): Ø 11.5, Ø 13.5, Ø 14, Ø 15, Ø 18. (Pipe penetration) Ø 15, Ø 18
    • Maximum Pipe Penetration (mm): 100
    • Maximum Plate Thickness (mm): 6
    • Maximum stroke (mm): 120
    • Pitch Hole Drilling Width (mm): Up to 75
    • Rated Current (A): 5.5
    • Power Consumption Rated (W): 510
    • Unit Dimensions Width (mm): 261
    • Vice Capacity (mm): 50 to 150
    • No Load Rotation Speed (rpm): 1100
    • TRUSCO Number: 117-6234
  11. Kakuri Mini Plane
    Mulai

    Rp90.900

    Kakuri Mini Plane
    Deskripsi:
    -With blade by workman's hand finish.-The platform uses a naturally dried, domestically produced oak material.-Smooth finish of the surface of boards, square timber etc. -Surface finishing of boards and square timber etc..
  12. TRUSCO Mini Impact Screwdriver Set
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO Mini Impact Screwdriver Set
    Deskripsi:
    -When hit with a hammer, the tip turns.-Demonstrates its effect when turning the rusty screws, fixed screws, etc.-Opposite side 6.35mm hexagonal shaft compliant with single end drill bit.
    atribut:
    • Blade Edge: (+)1, 2
    • Input Drive: 6.35mm
    • Total Length: 123mm
    • Set Contents (piece): 3
  13. Kakuri Mini Knife (Pisau Lipat Mini)
    70%
    Mulai

    Rp269.900

    Kakuri Mini Knife (Pisau Lipat Mini)
    atribut:
    • Material: Carbon steel for blades, and natural wood
    • Blade Width (mm): 24
    • Purpose of Use: Cutting the corners of materials, fixing of curve surface etc.
  14. Kennedy Circlip Pliers Mini (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp419.900

    Kennedy Circlip Pliers Mini (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    Kennedy Mini Circlip Pliers with
    atribut:
    • Number of Pieces: 4
  15. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  16. BluePoint 3/8inch Drills Mini
    Mulai

    Rp5.699.900

    BluePoint 3/8inch Drills Mini
    Deskripsi:
    -One hand forward/reverse operation-Three planet gear design fordurability and balance-Bottom handle diffused exhaust-Comfort grip handle-Keyless chuck saves time whenchanging bits
    atribut:
    • Torque Range: 0-4Nm
    • Spindle Thread: 3/8inch-24 UNF
    • Chuck Size: 3/8inch
    • Free Speed: 2.000rpm
    • Air Inlet Thread Size: 1/4inch-18 NPT
    • Air Consumption, Free Speed: 99l/min
    • Rated Power: 0.15kW
    • Recommended Hose Size: 3/8inch
    • Vibration Level: <2.5m/s²
  17. YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    -High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
  18. Mollar Mini Bench Drill
    Mulai

    Rp1.699.900

    Mollar Mini Bench Drill
    atribut:
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Travel of Spindel: 25mm
    • Base Size: 200x200mm
    • Dimensions: 30.5x25x21cm
    • Power (W): 100
    • Rotation Speed (rpm): 0-5000/6500/8500
  19. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
Daftar Harga Mini Pneumatic Drill Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air DrillRp9.299.900
BOSCH Kepala BorRp98.900
TRUSCO Pin Vise (Pemegang Mata Bor Mini)Rp139.900
SP Air-Drill with SilencerRp4.899.900
SP AIR Air-Drill with SilencerRp4.799.900
NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Mini AceRp38.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)